Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - NAV-E 50W SUPER XT E27 - 4058075803657

Ledvance
KopierKopier
Osram - NAV-E 50W SUPER XT E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Lysstrøm - 4200 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075803657

Elnummer

3800072

Leverandørens varenummer

4058075803657

Typebeskrivelse

3800072

Lampeeffekt:

50 W

Lysstrøm:

4200 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Ellipseformet

Lysutbytte lampe:

84 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

156 mm

Diameter:

71 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

56 kWh

Middels levetid:

40000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

VIALOX NAV-E SUPER XT Natrium høytrykkslamper med svært lang levetid. Det er meget høy beslysningseffekt. Veldig god opprettholdelse av lysfluks i hele lampens levetid. Optimal energieffektivitet på POWERTRONIC PTo 3DIM ECGs. Gjennomsnittlig levetid er opp til 48 000 timer. Vedlikehold faktor: ≥ 80% etter 24000 t brenntid (i henhold til DIN 13201). Dimmes på konvensjonelle forkoblinger og elektronisk forkoblinger. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, utendørsbelysning, industrielle installasjoner. Kan brukes både i åpne og lukkede armaturer. For utendørs bruk bare i egnede armaturer. Spesifikasjone for Elnr 3800072: 4200 Lumen, 2000 Kelvin, 86 V, 50 W, Ra <25, dimbar, E27 sokkel, Energikl A, Etim EC000821 levetid 40 000 t ved B50

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien