Utgått

Osram - NAV-E 70W SUPER 6Y E27 - 4008321843128

Ledvance
KopierKopier
Osram - NAV-E 70W SUPER 6Y E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 6300 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321843128

Elnummer

3861116

Leverandørens varenummer

4008321843128

Typebeskrivelse

3861116

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

6300 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Ellipseformet

Lysutbytte lampe:

90 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

156 mm

Diameter:

71 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Erstatning for kvikksølvlampe:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

77 kWh

Middels levetid:

24000 h

Natrium damplampe høytrykk ellipsoideformet, NAV-E Super 6Y. 70 watt, E27 sokkel. 6300 lumen, lysfarge 2000K, tennpenning 1.8 / 5.0 KVp, Vilkårlig brennstilling. Levetid 6 år / 40.000 timer B50