Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Osram - NAV-T 1000W E40 - 4050300251417

Ledvance
KopierKopier
Osram - NAV-T 1000W E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1000 W

  • Lysstrøm - 130000 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300251417

Elnummer

3852146

Leverandørens varenummer

4050300251417

Typebeskrivelse

3852146

Lampeeffekt:

1000 W

Lysstrøm:

130000 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Lysutbytte lampe:

135 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

360 mm

Diameter:

66 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

1056 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Rørformet Natriumdamplampe Standard, Klar, effekt 1000W, E40 skrusokkel, 130.000lm Lysfarge 2000K, Ra>25, 10,6A, tennspenning 3,6/5,0KVp, mål: L= 360mm d= 66mm, levetid 20.000 timer B50, energiklasse A++

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien