Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - NAV-T 100W E40 - 4008321087287

Ledvance
KopierKopier
Osram - NAV-T 100W E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Lysstrøm - 9000 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321087287

Elnummer

3843103

Leverandørens varenummer

4008321087287

Typebeskrivelse

3843103

Lampeeffekt:

100 W

Lysstrøm:

9000 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Lysutbytte lampe:

93 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

210 mm

Diameter:

47 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

107 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

Rørformet Natriumdamplampe, Klar, effekt 100W, E40 skrusokkel, 9.000lm Lysfarge 2000K, tennspenning 3,3/5,0KVp, mål: L= 210mm d= 47mm, levetid 24.000 timer B50, energiklasse A+

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien