Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - NAV-T 150W SUPER 6Y E40 - 4008321843104

Ledvance
KopierKopier
Osram - NAV-T 150W SUPER 6Y E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 150 W

  • Lysstrøm - 17500 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321843104

Elnummer

3861113

Leverandørens varenummer

4008321843104

Typebeskrivelse

3861113

Lampeeffekt:

150 W

Lysstrøm:

17500 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Lysutbytte lampe:

115 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

210 mm

Diameter:

47 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Erstatning for kvikksølvlampe:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

168 kWh

Middels levetid:

48000 h

Natrium damplampe høytrykk rørformet, NAV-T Super 6Y. 150 watt, E27 sokkel. Lysfarge 2000 K. Vilkårlig brennstilling. Levetid ca. 48.000 timer B50 eller 28.000t B10
Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien