Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - NAV-T 400W SUPER XT E40 - 4058075803626

Ledvance
KopierKopier
Osram - NAV-T 400W SUPER XT E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 400 W

  • Lysstrøm - 56500 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075803626

Elnummer

3800070

Leverandørens varenummer

4058075803626

Typebeskrivelse

3800070

Lampeeffekt:

400 W

Lysstrøm:

56500 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Lysutbytte lampe:

141 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

285 mm

Diameter:

47 mm

Antall utladningsrør:

1

Modell / utførelse:

Klar

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

440 kWh

Middels levetid:

48000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

VIALOX NAV-T SUPER XT Natrium høytrykkslamper med svært lang levetid. Det er meget høy beslysningseffekt. Veldig god opprettholdelse av lysfluks i hele lampens levetid. Optimal energieffektivitet på POWERTRONIC PTo 3DIM ECGs. Gjennomsnittlig levetid er opp til 48 000 timer. Vedlikehold faktor: ≥ 80% etter 24000 t brenntid (i henhold til DIN 13201). Dimmes på konvensjonelle forkoblinger og elektronisk forkoblinger. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, utendørsbelysning, industrielle installasjoner. Kan brukes både i åpne og lukkede armaturer. For utendørs bruk bare i egnede armaturer. Spesifikasjone for Elnr 3800070: 56500 Lumen, 2000 Kelvin, 100 V, 400 W, Ra <25, dimbar, E40 sokkel, Energikl A+, Etim EC000821 levetid 34 000 t ved B10 og 48 000 t ved B50

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien