Osram - NAV-T 50W SUPER XT E27 - 4058075803640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Lysstrøm - 4200 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075803640
Elnummer
3800065
Leverandørens varenummer
4058075803640
Typebeskrivelse
3800065
Lampeeffekt:
50 W
Lysstrøm:
4200 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
84 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
155 mm
Diameter:
38,2 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
57 kWh
Middels levetid:
40000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


