Osram - NAV-T 70W SUPER XT E27 - 4058075803558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 6600 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075803558
Elnummer
3800066
Leverandørens varenummer
4058075803558
Typebeskrivelse
3800066
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
6600 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Lysutbytte lampe:
94 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
156 mm
Diameter:
36 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
77 kWh
Middels levetid:
44000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


