Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - NAV-TS 150W SUPER 4Y RX7s-24 - 4050300281667

Ledvance
KopierKopier
Osram - NAV-TS 150W SUPER 4Y RX7s-24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 150 W

  • Lysstrøm - 15000 lm

  • Sokkel - RX7s-24

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300281667

Elnummer

3852193

Leverandørens varenummer

4050300281667

Typebeskrivelse

3852193

Lampeeffekt:

150 W

Lysstrøm:

15000 lm

Sokkel:

RX7s-24

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

138 mm

Diameter:

23 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

165 kWh

Middels levetid:

28000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

NAV-TS 150W FC2 Super 4Y er en to-soklet rørform Natriumdamplampe, Klar, effekt 70W, sokkel RX7s, 15.000lm Lysfarge 2000K, Ra>25, 1,8A, tennspenning 4,0/5,0KVp, varm gjentenning er mulig, mål: L= 138mm d= 23mm, 4Y levetid 28.000 timer B50, energiklasse A+

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien