Osram - NAV-TS 400W FC2 - 4050300015712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 400 W
Lysstrøm - 49000 lm
Sokkel - Fc2
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300015712
Elnummer
3852164
Leverandørens varenummer
4050300015712
Typebeskrivelse
3852164
Lampeeffekt:
400 W
Lysstrøm:
49000 lm
Sokkel:
Fc2
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Lysutbytte lampe:
123 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
206 mm
Diameter:
23 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
440 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
Andre