Osram - NAV-TS 70W SUPER 4Y RX7s - 4050300024301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 6600 lm
Sokkel - RX7s
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300024301
Elnummer
3852192
Leverandørens varenummer
4050300024301
Typebeskrivelse
3852192
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
6600 lm
Sokkel:
RX7s
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Lysutbytte lampe:
94 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
120 mm
Diameter:
20 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Erstatning for kvikksølvlampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
77 kWh
Middels levetid:
28000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


