Utgått

Osram - NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 23W - 0NA74121EA225

Siteco
KopierKopier
Osram - NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 23W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Effektiv lysstrøm - 1470 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899905603

Elnummer

3351196

Leverandørens varenummer

0NA74121EA225

Typebeskrivelse

3351196

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Effektiv lysstrøm:

1470 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Slagfasthet:

IK07

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Maks systemeffekt:

22 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

189 mm

Høyde/dybde:

202 mm

Lengde:

167 mm

NOXLITE® LED HP FLOODLIGHT II 23W GREY er en liten LED-lyskaster for montering på vegg. Med dreibart lyshode 140° og 90° vipp, kan stråleretningen justeres. Lysverdi 1470lm, fargetemperatur 3000K,230V 50/60Hz 3-polt skrutilkobling for fast montasje, med tetthetsgrad IP44 kan den monteres ute under tak, levetid (L70/B50) opp til 35.000t, **utgående, elnummer legges ned.