Osram - Osram L 15W/76 - 4050300018287
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 15 W
Lysstrøm - 500 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)
Lengde - 438 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300018287
Elnummer
3820121
Leverandørens varenummer
4050300018287
Typebeskrivelse
3820121
Lampeeffekt:
15 W
Lysstrøm:
500 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Lengde:
438 mm
Fargetemperatur:
3500 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
33 lm/W
Lysfarge:
76
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Andre
Bruksområde:
Dagligvarer
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
T8


