Osram - Osram L 18W-BLÅ - 4050300024233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Lysstrøm - 400 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Lengde - 590 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300024233
Elnummer
3830119
Leverandørens varenummer
4050300024233
Typebeskrivelse
3830119
Lampeeffekt:
18 W
Lysstrøm:
400 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Lengde:
590 mm
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
22 lm/W
Lysfarge:
67
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Blå
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
24 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre