Utgått

Osram - OSRAM L 18W - GRØNN - 4050300024226

Ledvance
KopierKopier
Osram - OSRAM L 18W - GRØNN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)

  • Lengde - 590 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300024226

Elnummer

3830117

Leverandørens varenummer

4050300024226

Typebeskrivelse

3830117

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

60-69 (klasse 2B)

Lengde:

590 mm

Fargetemperatur:

2000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lysfarge:

66

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Kald >5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T8

Lumilux T8 66 er et enkeltfarge Grønt lysrør for effektbelysning, effekt 18W, 1.800lm, sokkel G13, mål: L= 590mm Ø= 26mm, levetid 20.000t, energiklasse A+