Osram - Osram L 36W/77 - 4050300003184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 36 W
Lysstrøm - 1400 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)
Lengde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300003184
Elnummer
3830040
Leverandørens varenummer
4050300003184
Typebeskrivelse
3830040
Lampeeffekt:
36 W
Lysstrøm:
1400 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Lengde:
1200 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
39 lm/W
Lysfarge:
77
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
Ja
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Plantebelysning
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
44 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


