Osram - OSRAM L20W-20-XL - 4050300014630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Lysstrøm - 940 lm
Sokkel - Fa6
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Lengde - 574 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300014630
Elnummer
3826121
Leverandørens varenummer
4050300014630
Typebeskrivelse
3826121
Lampeeffekt:
20 W
Lysstrøm:
940 lm
Sokkel:
Fa6
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Lengde:
574 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
47 lm/W
Lysfarge:
640
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
38 mm
Ringdiameter:
38 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
Ja
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
25 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
T12


