Osram - Osram L58W/77 - 4050300004259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 58 W
Lysstrøm - 2250 lm
Sokkel - G13
Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)
Lengde - 1500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300004259
Elnummer
3830065
Leverandørens varenummer
4050300004259
Typebeskrivelse
3830065
Lampeeffekt:
58 W
Lysstrøm:
2250 lm
Sokkel:
G13
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Lengde:
1500 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
39 lm/W
Lysfarge:
77
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
26 mm
Ringdiameter:
26 mm
Intern reflektor:
Ja
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Plantebelysning
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
70 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


