Osram - OSRAM NAV-E210W Plug-In - 4050300015576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 210 W
Lysstrøm - 18000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300015576
Elnummer
3852158
Leverandørens varenummer
4050300015576
Typebeskrivelse
3852158
Lampeeffekt:
210 W
Lysstrøm:
18000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
86 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
nei
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
227 mm
Diameter:
91 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Erstatning for kvikksølvlampe:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
242 kWh
Middels levetid:
14000 h


