Osram - OSRAM NAV-E350W Plug-In - 4050300015651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 350 W
Lysstrøm - 34000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300015651
Elnummer
3852160
Leverandørens varenummer
4050300015651
Typebeskrivelse
3852160
Lampeeffekt:
350 W
Lysstrøm:
34000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
97 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
nei
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
285 mm
Diameter:
122 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Erstatning for kvikksølvlampe:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
385 kWh
Middels levetid:
14000 h


