Osram - OT 08/200-240/24 vs50 - 4008321040169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangseffekt fra/til - 8...8 W
For utendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321040169
Elnummer
3322214
Leverandørens varenummer
4008321040169
Typebeskrivelse
3322214
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Utgangseffekt fra/til:
8...8 W
For utendørsbruk:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Lengde:
80 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
22 mm


