Osram - OT 15/220-240/12 P UNV1 - 4052899905559
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 12,5...12,5 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Optotronic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899905559
Elnummer
6615906
Leverandørens varenummer
4052899905559
Typebeskrivelse
6615906
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
12,5...12,5 V
Utgangseffekt:
15...15 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Andre
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
237 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
22 mm


