Utgått

Osram - OT 240/220-240/24 DIM P, 1...10V dimbar LED-driver, IP67 - 4008321981714

Ledvance
KopierKopier
Osram - OT 240/220-240/24 DIM P, 1...10V dimbar LED-driver, IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321981714

Elnummer

6659864

Leverandørens varenummer

4008321981714

Typebeskrivelse

6659864

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangsstrøm:

42...10000 mA

Utgangseffekt:

240...240 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lengde:

250 mm

Bredde:

80 mm

Høyde:

39 mm

OPTOTRONIC 240W DIM P er en elektronisk 1...10V dimbar DC LED-driver med høy IP-klasse for 24V konstant spenning beregnet for LED-moduler, 300mm prekablet i begge ender for å hindre vanninntrenging. Primærspenning: 220-240V AC 50/60Hz, Sekundærspenning: 24V DC, maks tillatt sek. kabellengde: 10m, Parallellkobling på sek.side IKKE tillatt, Startstrøm: 70A @250 µs , maks 8 stk @ 16A-B, Automatisk utkobling ved overbelastning og overopphetings, aluminium hus med mål: 250x80x39mm, fyllt kapsling IP67, Ta -25....+55°C,