Osram - OT 45/220-240/700 LTCS UNV1 - 4008321664433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 45...45 W
Egnet for lampeeffekt - 45...45 W
Merkespenning - 220...240 V
Multiwattutførelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321664433
Elnummer
6659861
Leverandørens varenummer
4008321664433
Typebeskrivelse
6659861
Modell / utførelse:
Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe):
45...45 W
Egnet for lampeeffekt:
45...45 W
Merkespenning:
220...240 V
Multiwattutførelse:
Ja
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
nei
For lampetype T16:
nei
For lampetype T16-R:
nei
For lampetype T26:
nei
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
nei
For lampetype TC-F:
nei
For lampetype TC-L:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
123 mm
Bredde:
79 mm
Høyde:
33 mm
Effekt 45W, prmærspenning: 195-264V AC 50/60Hz, Sekundær: 38-120V DC, 100...700mA, mål: 123x79x33mm, levetid: 50.000t @ Tc 80°C, Ta -25...+50°C, Maks 60 stk på 16A-B, KL II, IP20


