Utgått

Osram - OT 50/220-240/24 P UNV1 - 4052899043510

Ledvance
KopierKopier
Osram - OT 50/220-240/24 P UNV1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899043510

Elnummer

6615912

Leverandørens varenummer

4052899043510

Typebeskrivelse

6615912

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangsstrøm:

2083...0 mA

Utgangseffekt:

50...50 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Andre

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

220 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

22 mm

Prekablet konstant spenning LED driver for 24V LED-moduler. Automatis utkobling ved overbelastning og overopphetings beskyttet. IP66, maks 50W - Godkjenningsmerke - CE / ENEC