Osram - OT 6/200-240/24 CE, LED-driver, 6W/24V konstant spenning, IP66 - 4008321113269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangsstrøm fra/til - 17...250 mA
Utgangseffekt fra/til - 6...6 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321113269
Elnummer
6659913
Leverandørens varenummer
4008321113269
Typebeskrivelse
Belysningstrafoer elektroniske
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Utgangsstrøm fra/til:
17...250 mA
Utgangseffekt fra/til:
6...6 W
For utendørsbruk:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Isoleringsklasse:
II
Lengde:
51 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
22 mm


