Osram - OT 9/200-240/350, 9W/350mA konstant strøm LED-driver - 4050300888262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Utgangsstrøm fra/til - 350...350 mA
Utgangseffekt fra/til - 8,5...8,5 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300888262
Elnummer
6659918
Leverandørens varenummer
4050300888262
Typebeskrivelse
Belysningstrafoer elektroniske
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Utgangsstrøm fra/til:
350...350 mA
Utgangseffekt fra/til:
8,5...8,5 W
For utendørsbruk:
nei
Kapsling:
Andre
Sekundærspenningsområde:
1,8...25 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
I
Lengde:
80 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
22 mm


