Osram - OT DMX RGB DIM 3x2A PWM-DIMMER, 10,5...24V DC - 4008321160829
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangseffekt fra/til - 144...144 W
For utendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321160829
Elnummer
6659811
Leverandørens varenummer
4008321160829
Typebeskrivelse
OT DMX RGB DIM
Modell / utførelse:
Dynamisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Utgangseffekt fra/til:
144...144 W
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
10,5...24 V
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
III
Lengde:
164 mm
Bredde:
42 mm
Høyde:
20 mm


