Osram - OT FIT 35/220-240/700 CS L UNV - 4052899032828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 27...54 V
Utgangsstrøm - 700...600 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899032828
Elnummer
6615939
Leverandørens varenummer
4052899032828
Typebeskrivelse
6615939
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
27...54 V
Utgangsstrøm:
700...600 mA
Utgangseffekt:
35...35 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lengde:
280 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm


