Osram - OT FIT 80/220-240/1A6 CS L UNV - 4052899032781
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 27...54 V
Utgangsstrøm - 1550...1400 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Optotronic
EAN/GTIN
4052899032781
Elnummer
6615941
Leverandørens varenummer
4052899032781
Typebeskrivelse
6615941
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
27...54 V
Utgangsstrøm:
1550...1400 mA
Utgangseffekt:
80...80 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lengde:
360 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm


