Osram - OTE 25/220-240/420 CS UNV1 - 4052899917538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 27...54 V
Utgangsstrøm - 290...350 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899917538
Elnummer
6615920
Leverandørens varenummer
4052899917538
Typebeskrivelse
6615920
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
27...54 V
Utgangsstrøm:
290...350 mA
Utgangseffekt:
23...23 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Kapsling:
Andre
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
97 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
29,5 mm


