Osram - OTE 50/220-240/1A0 CS UNV1 - 4052899917576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 27...54 V
Utgangsstrøm - 800...925 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899917576
Elnummer
6615926
Leverandørens varenummer
4052899917576
Typebeskrivelse
6615926
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
27...54 V
Utgangsstrøm:
800...925 mA
Utgangseffekt:
50...50 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
103 mm
Bredde:
67 mm
Høyde:
29,5 mm


