Osram - OTi 60/220-240/550 D LT2 L LED driver - 4052899188419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 54...240 V
Utgangsstrøm - 120...550 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899188419
Elnummer
6608500
Leverandørens varenummer
4052899188419
Typebeskrivelse
6608500
Modell / utførelse:
Statisk
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
54...240 V
Utgangsstrøm:
120...550 mA
Utgangseffekt:
60...60 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lengde:
280 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm


