Osram - OTI DALI 90/220-240/1A0 LT2 L - 4008321867568
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 54...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321867568
Elnummer
6615945
Leverandørens varenummer
4008321867568
Typebeskrivelse
6615945
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
54...240 V
Utgangsstrøm:
250...1000 mA
Utgangseffekt:
13,5...90 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lengde:
280 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm


