Utgått

Osram - PARATHOM ADVANCED MR16 50 36° 2700K GU5,3 Dim - 4052899943766

Ledvance
KopierKopier
Osram - PARATHOM ADVANCED MR16 50 36° 2700K GU5,3 Dim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 12...12 V

  • Lysstrøm - 621...621 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899943766

Elnummer

3712177

Leverandørens varenummer

4052899943766

Typebeskrivelse

3712177

Merkespenning fra/til:

12...12 V

Lysstrøm:

621...621 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampeeffekt:

8,2...8,2 W

Spenningstype:

DC

Lysstyrke:

1430 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Farge:

Hvit

Diameter:

49,6 mm

Lengde:

55,8 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

MR16

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM ADVANCED MR16 50 36° 2700K 12V, er en dimbar 12V/8,2W LED spot-lyskilde, sokkel GU5.3, 621lm tilsvarer 50W lavvolt halogen, fargetemperatur 2700K, linser med utstrålingsvinkel 36°, Ra-indeks >80. Mål: Ø50mm, h= 56mm, levetid inntil 25.000t L70/B50, kan benyttes på jernkjerne- eller elektronisk trafo. For elektronisk, se anbefalingsliste på hjemmesiden. Dimbar med HTM 105 fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Energiklasse A+