Osram - PARATHOM CLP 40 ADV 827 E14 CS - 4052899911451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Rund/ kule
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899911451
Elnummer
3713187
Leverandørens varenummer
4052899911451
Typebeskrivelse
3713187
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
48...48 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Diameter:
43 mm
Lengde:
82 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
G16,5
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei


