Utgått

Osram - Parathom Line S19 matt 1055lm - 4052899955066

Ledvance
KopierKopier
Osram - Parathom Line S19 matt 1055lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 9...9 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 89,556 lm/W

  • Lampeform - Linær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.97 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4052899955066

Elnummer

3758568

Leverandørens varenummer

4052899955066

Typebeskrivelse

3758568

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

9...9 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

89,556 lm/W

Lampeform:

Linær

Sokkel:

S19

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

70...70 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

140...140 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

38 mm

Lengde:

310 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

80 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Parathom Line S19 Frosted 1055lm 2700k