Osram - PARATHOM® Retrofit Advanced GLOWdim - 4058075801417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 806...806 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075801417
Elnummer
3758582
Leverandørens varenummer
4058075801417
Typebeskrivelse
3758582
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
806...806 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
32...32 mA
Virkningsgrad:
0,7
Lampeeffekt:
7...7 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
115 lm/W
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
114 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,11
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjon for ELnr 3758582: 750 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 7 W tilsvarer 55 W tradisjonellt, 827 farge, Ra> 80, 300° Beam Angle, 15 000 H, klar farge, dimbar, E27 sokkel, Energikl A+, Etim EC001959 LED-lamp/Multi-LED


