Utgått

Osram - PL-CN50AC-G1 650-830 40 230V - 4052899276765

Ledvance
KopierKopier
Osram - PL-CN50AC-G1 650-830 40 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 8,2...0 W

  • Spenningstype - AC

  • Fargetemperatur - 3000...0 K

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899276765

Elnummer

3368098

Leverandørens varenummer

4052899276765

Typebeskrivelse

3368098

Lampeeffekt:

8,2...0 W

Spenningstype:

AC

Fargetemperatur:

3000...0 K

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

nei

Eksternt betjeningsapparat påkrevet:

nei

Driftstrøm:

39...39 mA

Lampespenning:

230...230 V

Antall LED:

7

Form:

Andre

Farge:

Hvit

Lysstyrke:

1300 cd

Tilkoblingstype:

Andre

Egnet for allmennbelysning:

Ja

Egnet for trafikklys:

nei

Egnet for diverse veiskilt:

nei

Egnet for skinnegående trafikk:

nei

For trafikkinformasjonstavler:

nei

Høyde:

75,3 mm

Diameter:

50 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Middels levetid:

35000 h

PrevaLED COIN 50 AC-G1 650-830 40 230V - LED modul for halogen erstatning som passer i de aller fleste standard MR-16 armaturene. Modulen har intergrert diver, kjølekropp og linseoptikk. Kan dimmes med fasesnitt dimmer (ref: datablad), IP44, 8,2W, 40°, fargetemperatur: 3000K, 650lm, levetid: 35 000t.