Utgått

Osram - POSIVO LED FLAT 3000K P/A - 0MJ2712L18830

Siteco
KopierKopier
Osram - POSIVO LED FLAT 3000K P/A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Maks systemeffekt - 21 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899452756

Elnummer

3368023

Leverandørens varenummer

0MJ2712L18830

Typebeskrivelse

3368023

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Maks systemeffekt:

21 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1600...0 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Type raster:

Uten

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

76...0 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

65 mm

Ytre diameter:

380 mm

Posivo® LED FLAT, en 21W sirkulær armatur for vegg- eller takmontering, direkte lysfordeling, lysfluks 1600lm, fargetemperatur 3000K, Ra-indeks >80. Allsidige bruksområder som korridorer og baderom, buet skjerm av PMMA dekorativ ring i børstet stål, innebygget driver, tilkobling 220..240V, via 3-polet skruetilkobling, levetid 35.000t , PÅ/AV. **utgått