Osram - POWERSTAR HQI-E 250W/D 5200K PRO COATED E40 - 4008321677907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 250 W
Lysstrøm - 18000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 5200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321677907
Elnummer
3860968
Leverandørens varenummer
4008321677907
Typebeskrivelse
3860968
Lampeeffekt:
250 W
Lysstrøm:
18000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
5200 K
Lysutbytte lampe:
72 lm/W
Lysfarge:
955
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
105...105 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
90 mm
Total lengde:
226 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Med lampebetegnelse:
ED28
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
275 kWh
Middels levetid:
16000 h