Osram - Powerstar HQI-E 400W/D 5900K PRO COATED E40 - 4008321677884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 400 W
Lysstrøm - 34000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 5200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321677884
Elnummer
3860972
Leverandørens varenummer
4008321677884
Typebeskrivelse
3860972
Lampeeffekt:
400 W
Lysstrøm:
34000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
5200 K
Lysutbytte lampe:
81 lm/W
Lysfarge:
960
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
115...115 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
120 mm
Total lengde:
290 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
462 kWh
Middels levetid:
16000 h


