Osram - PRO LED PAR16 Dim 230lm 930 - 4058075095427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 55 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075095427
Elnummer
3719951
Leverandørens varenummer
4058075095427
Typebeskrivelse
3719951
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
55 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
35...35 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
880 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
PAR16
Min. antall koblingssykluser:
1000000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Spesifikasjoner for ELnr 3719951: 350 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 6,4 W, 927 farge, Ra >90, Utstrålingsvinkel 36°, 40 000t, 5 års garanti, dimbar, GU10 sokkel, Energikl A+.


