Utgått

Osram - QT 2X58/220-240 DIM UNV1 - 4008321645814

Ledvance
KopierKopier
Osram - QT 2X58/220-240 DIM UNV1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 58...58 W

  • Egnet for antall lamper - 2...2

  • Egnet for lampeeffekt - 116...116 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321645814

Elnummer

3351154

Leverandørens varenummer

4008321645814

Typebeskrivelse

3351154

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

58...58 W

Egnet for antall lamper:

2...2

Egnet for lampeeffekt:

116...116 W

Merkespenning:

220...240 V

Multiwattutførelse:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

Ja

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

Ja

For lampetype TC-L:

Ja

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Med strekkavlastning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lengde:

423 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

21 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Elektronisk forkoblingsutstyr for T8 og Dulux L lysrør. Kan lysreguleres/dimmes med 1-10V signal. Kan dimmes 1…100%. Lysrørene starter uansett dimmerinstilling. Det anbefales at nyinnsatte lysrør får brenne med 100% lysutbytte i minimum 100 timer (innbrenning) . Varmstart (< 0,6 sek). Automatisk gjenntenning ved utskifting av lysrør og automatisk utkobling av defekte lysrør (End of Light teknologi). Kan benyttes i nødlyssystemer.