Osram - QT ECO 1x18-21/220-240 Short - 4050300794907

Ledvance
KopierKopier
Osram - QT ECO 1x18-21/220-240 Short

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 18...21 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

  • Egnet for lampeeffekt - 23...23 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300794907

Elnummer

3322293

Leverandørens varenummer

4050300794907

Typebeskrivelse

3322293

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

18...21 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Egnet for lampeeffekt:

23...23 W

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

Ja

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

Ja

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

Ja

Kapsling:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

I

Lengde:

80 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

22 mm

Liten kompakt 1-rørs elektronisk forkobling for kompaktlysrør, Dulux D/E 18W, T/E 18W og T5 HE 21W, mål: 80x40x22mm, primærspenning 198-264V 50/60Hz, tilkobling via hurtigkoblinger, Ta= -15...+50°C KL I, IP20, energiklasse A3