Utgått

Osram - QT-ECO 1x18-24/220-240 Long - 4050300660417

Ledvance
KopierKopier
Osram - QT-ECO 1x18-24/220-240 Long

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 18...24 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Multiwattutførelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300660417

Elnummer

3322296

Leverandørens varenummer

4050300660417

Typebeskrivelse

3322296

Modell / utførelse:

Elektronisk

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

18...24 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

Ja

For lampetype T16-R:

Ja

For lampetype T26:

Ja

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

Ja

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

Ja

For lampetype TC-L:

Ja

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Egnet for lampeeffekt:

15...24 W

Kapsling:

Plastkapsling

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

I

Lengde:

150 mm

Bredde:

22 mm

Høyde:

22 mm

QT-ECO 1x18-24/220-240 Long, en kompakt 1-rørs HF for lysrør og kompaktlysrør Dulux F18W, 24W, Dulux L18W, 24W, T5 24W, T8 15W, 18W, 18W U, 22W C, primærspenning AC 220...240V 50Hz, DC 176...254V, Ta -15....+50°C, mål: 150x22x22mm