Osram - QT-FIT8 3x18,4x18/220-240 - 4008321294302

Ledvance
KopierKopier
Osram - QT-FIT8 3x18,4x18/220-240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 0...0 W

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 0...0 W

  • Egnet for antall lamper - 4...4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321294302

Elnummer

3322038

Leverandørens varenummer

4008321294302

Typebeskrivelse

3322038

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

0...0 W

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

0...0 W

Egnet for antall lamper:

4...4

Egnet for lampeeffekt:

73...73 W

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Multiwattutførelse:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Egnet for lampeeffekt (3 lampe):

18...18 W

Egnet for lampeeffekt (4 lampe):

18...18 W

Kapsling:

Metallkapsling

Med strekkavlastning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

I

Lengde:

280 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

28 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Ikke dimbar elektronisk reaktor for T8 lysrør, 3- eller 4-rørs 18W armaturer. Primærspenning 198-264V AC, 50-60 Hz, eller 185-264V DC, maks 13 stk tillatt på 16A-B Kar (TN-system). Mål 280x40x28mm (lxbxh), omgivelsestemp Ta = -15....+55 gr.C, levetid 50.000 timer @Tc Maks