Osram - QT i DALI 1x18/220-240 DIM - 4050300870403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 18...18 W
Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 35...49 W
Egnet for antall lamper - 1...1
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Quicktronic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050300870403
Elnummer
3322025
Leverandørens varenummer
4050300870403
Typebeskrivelse
3322025
Modell / utførelse:
Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe):
18...18 W
Egnet for lampeeffekt (2 lampe):
35...49 W
Egnet for antall lamper:
1...1
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Multiwattutførelse:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
nei
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
nei
For lampetype T16-R:
nei
For lampetype T26:
Ja
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
nei
For lampetype TC-F:
Ja
For lampetype TC-L:
Ja
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
nei
Egnet for lampeeffekt:
19...19 W
Kapsling:
Metallkapsling
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
I
Lengde:
360 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm


