Utgått

Osram - QT i DALI 2x36/220-240 DIM - 4050300870885

Ledvance
KopierKopier
Osram - QT i DALI 2x36/220-240 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 36...36 W

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 36...36 W

  • Egnet for antall lamper - 2...2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300870885

Elnummer

3322116

Leverandørens varenummer

4050300870885

Typebeskrivelse

3322116

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

36...36 W

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

36...36 W

Egnet for antall lamper:

2...2

Egnet for lampeeffekt:

69...69 W

Merkespenning:

220...240 V

Multiwattutførelse:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

Ja

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

Ja

For lampetype TC-L:

Ja

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Med strekkavlastning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lengde:

423 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

21 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Elektronisk DALI dimbar ballast 2-rørs for T8 lysrør