Osram - QTi 1X28/54/35/49 GII - 4008321383358

Ledvance
KopierKopier
Osram - QTi 1X28/54/35/49 GII

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 28...54 W

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 0...0 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008321383358

Elnummer

6659847

Leverandørens varenummer

4008321383358

Typebeskrivelse

Belysningstrafoer elektroniske

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

28...54 W

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

0...0 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Egnet for lampeeffekt:

59...59 W

Merkespenning:

220...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Med strekkavlastning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

360 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

21 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

II Gen. Professional 1-rørs industri reaktor med lang levetid for kompaktlysrør Dulux L16W, 26W, T5 HE 13W, 14W, 19W 21W,28W, 32W, 35W, 35W XT, HO 45W, 49W, 49W Constant, 50W, 54W, 54W Constant, 50W, 54W, 54W Constant, 54W Seamless, 54W XT, T8 58W, 58W XT, 58W XXT, ikke dimbar. Primærspenning AC 198...264V 50/60Hz, DC 176...276V, Ta -20....+50°C, mål: 360x30x21mm, levetid 100.000t @ Tc 65°C